Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1314033
Cod. Produttore
1314033
Cod. EAN
4044773807615

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 415 V
  • Sezione conduttori: 3G1 mm²
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Flessibilità: Superiore
  • Applicazioni: Industriali
  • Protezione: Affidabile
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 415 CP 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile e una lunga durata. La sua costruzione a tre conduttori da 1 mm² assicura una trasmissione efficiente dell'energia. Con una flessibilità superiore, OLFLEX CLASSIC 415 CP 3G1 è ideale per ambienti di lavoro dinamici e impegnativi, mantenendo sempre standard elevati di sicurezza e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

136 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 415 Cp Comando