Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312203
Cod. Produttore
1312203
Cod. EAN
4044773084337

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione conduttore: 3G1 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Resistente usura
  • Applicazioni: Versatile elettrico
  • Durata: Connessione sicura
  • Efficienza: Affidabilità impianti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione ottimale contro l'usura e le condizioni ambientali. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, assicurando una connessione sicura e duratura. OLFLEX CLASSIC 400 P 3G1 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

61 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando