Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123267/100
Cod. Produttore
1123267/100
Cod. EAN
4044774599557

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 135 CH 3G1
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 135 CH 3G1, un prodotto di alta qualità della rinomata marca OLFLEX. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e la versatilità lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con una classificazione merceologica di 080401, il cavo OLFLEX CLASSIC 135 CH 3G1 rappresenta una scelta affidabile per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 135 Ch