Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123067
Cod. Produttore
1123067
Cod. EAN
4044773746877

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 130 V
  • Conduttori: 3G1 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatili
  • Durata: Elevata
  • Connessione: Sicura e stabile
  • Design: Elegante e funzionale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 130 H 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando resistenza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, offrendo una connessione sicura e stabile. Con un design elegante e funzionale, OLFLEX CLASSIC 130 H 3G1 si distingue per la sua capacità di adattarsi a vari ambienti, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,1 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 130 H