Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136536
Cod. Produttore
1136536
Cod. EAN
4044777951161

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 115 V
  • Conduttori: 3G1 mm²
  • Colore: Nero
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Robusta
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Durata: Affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 3G1 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robusta protezione e flessibilità, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e discreto. OLFLEX CLASSIC è sinonimo di affidabilità e durata, perfetto per chi cerca soluzioni elettriche sicure e performanti.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

86 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

136 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy Nero