Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136203/100
Cod. Produttore
1136203/100
Cod. EAN
4044774570877

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 115 V
  • Conduttori: 3G1
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta
  • Protezione: Affidabile
  • Efficienza: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una conduzione sicura ed efficiente. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una configurazione a tre conduttori, OLFLEX CLASSIC 115 CY 3G1 è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in ambienti diversi. Scegli un cavo che unisce durabilità e efficienza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

86 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

136 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy