Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119244
Cod. Produttore
1119244
Cod. EAN
4044776969075

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Conduttori: 3G1 mm²
  • Colore: Nero
  • Uso: Elettrico
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazioni: Varie
  • Design: Elegante
  • Prestazioni: Eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3G1 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua struttura a tre conduttori da 1 mm² lo rende ideale per una varietà di utilizzi, mentre il design elegante in nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per un collegamento elettrico efficiente e sicuro.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 110 Nero