Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119244/100
Cod. Produttore
1119244/100
Cod. EAN
4044777244546

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione cavi: 3G1 mm²
  • Materiale isolamento: PVC
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Colore guaina: Nero
  • Certificazioni: Norme CE
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 3G1 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. La sua robustezza e affidabilità lo rendono una scelta perfetta per chi cerca sicurezza e durata. Con un design versatile, il cavo OLFLEX CLASSIC 110 3G1 BK si integra facilmente in diversi sistemi elettrici, offrendo sempre eccellenti risultati.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 110 Nero