Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120742/100
Cod. Produttore
1120742/100
Cod. EAN
4044776972228

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 3G1 mm²
  • Materiale isolante: Alta qualità
  • Superficie: Ottimizzata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Affidabilità: Elevata
  • Robustezza: Costante
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 LT con tre conduttori di classe elevata, realizzati con materiale di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento efficiente e duraturo, questo cavo offre robustezza e prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 110 Lt