Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019961/100
Cod. Produttore
10019961/100
Cod. EAN
4044774590929

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 H 3G1 N
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 H con tre conduttori di sezione 1 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie liscia e classe specifica per garantire affidabilità e durata nel tempo. Ideale per impianti elettrici che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,1 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 110 H