Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019961/500
Cod. Produttore
10019961/500
Cod. EAN
4044774590943

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110 H
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione cavi: 3G1 mm²
  • Materiale isolamento: PVC
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Utilizzo: Connessioni sicure
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 3G1 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali durevoli, offre una resistenza superiore e un'ottima flessibilità. Questo cavo è ideale per connessioni sicure e affidabili, contribuendo a un funzionamento efficiente dei tuoi dispositivi elettrici. La sua costruzione robusta e la capacità di adattarsi a diverse condizioni lo rendono un'opzione perfetta per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,1 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 110 H