Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135203/200
Cod. Produttore
1135203/200
Cod. EAN
4044777029570

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo conduttore: Rame flessibile
  • Isolamento: Materiale di alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Prestazioni: Affidabilità e sicurezza
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 CY
  • Flessibilità: Superficie liscia
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con tre conduttori di sezione 1 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità, con superficie liscia e flessibile, adatto per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo cavo garantisce ottime prestazioni elettriche e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

111 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

164 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 110 Cy