Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135203/100
Cod. Produttore
1135203/100
Cod. EAN
4044774567198

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione: 110 V
  • Conduttori: 3G1 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: materiali robusti
  • Uso: industriale e commerciale
  • Durata: alta
  • Applicazioni: varie elettriche
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e durata. La sua costruzione a tre conduttori da 1 mm rende OLFLEX CLASSIC 110 CY ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Con il suo design robusto e la capacità di resistere a condizioni difficili, questo cavo è la scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

111 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

164 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 110 Cy