Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035056
Cod. Produttore
10035056
Cod. EAN
4044774391892

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 3G1 mm²
  • Tipo cavo: Classico CH
  • Isolamento: Materiale durevole
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Protezione: Robusto e sicuro
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Certificazione: Classificazione 080401
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CH 3G1 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura resistenza e sicurezza, mentre la classificazione merceologica 080401 ne attesta l'affidabilità. Disponibile in una finitura elegante, l'OLFLEX CLASSIC 110 CH 3G1 N è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e qualità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

111 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 110 Ch