Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035056/100
Cod. Produttore
10035056/100
Cod. EAN
4044774592411

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CH 3G1 N
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CH con 3 conduttori in rame di classe standard, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore presenta una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità e una sezione di 1 mm², ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Questo cavo è adatto per impieghi in ambienti industriali e civili, offrendo prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

111 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 110 Ch