Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125203
Cod. Produttore
1125203
Cod. EAN
4044773103700

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 3G1
  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 3 fili
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Uso: installazioni elettriche
  • Robustezza: struttura durevole
  • Affidabilità: prestazioni ottimali
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 SY 3G1 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore composto da tre fili con superficie specifica e materiale di alta qualità. Questo cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo una soluzione robusta e durevole per il trasporto di corrente. La struttura del conduttore e la sua classe assicurano prestazioni ottimali in diversi contesti applicativi, rendendo il cavo adatto a molteplici utilizzi nell’ambito dell’impiantistica elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

119 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento