Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125203/250
Cod. Produttore
1125203/250
Cod. EAN
4044777028894

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 3G1 mm²
  • Materiale isolante: Alta qualità
  • Robusto e resistente: Agenti esterni
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Durata: Lunga
  • Sicurezza: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un'eccellente resistenza agli agenti esterni. Con un design versatile, OLFLEX CLASSIC 110 SY 3G1 si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza elettrica, offrendo sicurezza e efficienza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

119 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento