Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125203/50
Cod. Produttore
1125203/50
Cod. EAN
4044774564043

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 3G1
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: meccanica alta
  • Applicazioni: industriali/commerciali
  • Materiali: resistenti
  • Serie: CLASSIC 110
  • Uso: spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche. Con una configurazione a tre conduttori da 1 mm², è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per l'uso in spazi ristretti e per installazioni che richiedono un'elevata mobilità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

119 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento