Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125203/100
Cod. Produttore
1125203/100
Cod. EAN
4044774564050

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 3G1 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Struttura: Tre conduttori
  • Resistenza: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, offrendo resistenza e affidabilità in diverse applicazioni. La sua struttura a tre conduttori da 1 mm rende questo cavo ideale per utilizzi industriali e commerciali. Con un design che unisce funzionalità ed efficienza, OLFLEX CLASSIC 110 SY 3G1 è la scelta perfetta per chi cerca qualità e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

119 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento