Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0019701/100
Cod. Produttore
0019701/100
Cod. EAN
4044774546063

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 3G1 mm²
  • Colore: Arancione
  • Serie: CLASSIC 110
  • Isolamento: PVC resistente
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Flessibilità: Alta
  • Conformità: Norme CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per garantire una connessione sicura e duratura. Il suo colore arancione vivace non solo rende il cavo facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per un'affidabilità senza compromessi nelle tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

73 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 110 Arancione