Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119203/200
Cod. Produttore
1119203/200
Cod. EAN
4044774551180

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 3G1
  • Uso: industriale e commerciale
  • Materiale: resistente e robusto
  • Applicazioni: versatili
  • Conduzione: sicura e duratura
  • Prestazioni: affidabili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una costruzione robusta e materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando una conduzione elettrica sicura e duratura. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 3G1 per un prodotto che unisce efficienza e resistenza nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 110