Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035221
Cod. Produttore
0035221
Cod. EAN
4044773026665

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Numero conduttori: 3G
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo durabilità e affidabilità in ogni applicazione. Con una struttura a tre conduttori da 1 mm², è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua flessibilità e la capacità di resistere a condizioni difficili lo rendono una scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

111 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

164 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 300/500V