Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035221/100
Cod. Produttore
0035221/100
Cod. EAN
4044774547787

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 CY 3G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 CY con tensione nominale 300/500V, dotato di 3 conduttori di sezione 1 mm². Il cavo è realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La struttura con 3 fili offre flessibilità e resistenza, adatta a diverse applicazioni elettriche industriali e civili. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una buona conducibilità elettrica e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

111 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

164 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 300/500V