Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0016043
Cod. Produttore
0016043
Cod. EAN
4044773031041

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 100 V
  • Sezione conduttori: 3G1 mm²
  • Tipo cavo: SY
  • Materiale: isolamento resistente
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriali
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 SY 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando una lunga vita utile e affidabilità. La sua costruzione a tre conduttori da 1 mm offre flessibilità e facilità d'installazione, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi. Con OLFLEX CLASSIC 100 SY 3G1, puoi contare su una soluzione sicura ed efficiente per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

154 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 100 Argento