Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00100424
Cod. Produttore
00100424
Cod. EAN
4044774896748

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Conduttori: 3G1 mm²
  • Serie: CLASSIC 100
  • Isolamento: Materiali resistenti
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Durata: Alta affidabilità
  • Protezione: Affidabile
  • Design: Versatile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile e una lunga durata. La sua struttura a tre conduttori da 1 mm rende questo cavo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design versatile, OLFLEX CLASSIC 100 è perfetto per soddisfare le esigenze di installazione in ambienti industriali e commerciali. Scegli la qualità e l'affidabilità per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V