Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026717/100
Cod. Produttore
1026717/100
Cod. EAN
4044776030287

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 3G1 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Superficie conduttori: liscia
  • Applicazioni: industriali
  • Serie: OLFLEX CHAIN 809
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 con 3 conduttori di sezione 1 mm², ideale per applicazioni industriali che richiedono flessibilità e resistenza meccanica. I conduttori sono realizzati in materiale di alta qualità con superficie liscia, garantendo ottima conducibilità e durata nel tempo. Progettato per un utilizzo affidabile in impianti elettrici che necessitano di elevate prestazioni e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Chain 809