Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012346
Cod. Produttore
0012346
Cod. EAN
4044773004717

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 500 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 3G1 mm²
  • Materiale conduttore: rame
  • Isolamento: PVC resistente
  • Protezione EMI: integrata
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 500 P 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali premium, offre una resistenza eccellente e una protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali, grazie alla sua flessibilità e durata nel tempo. Con un design robusto, OLFLEX 500 P 3G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

77 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex 500 P