Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012102/100
Cod. Produttore
0012102/100
Cod. EAN
4044774576176

Informazioni di prodotto

OLFLEX 450 P 3G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 450 P con tre conduttori in rame di alta qualità, caratterizzato da una superficie liscia e una struttura flessibile a tre fili da 1 mm² ciascuno. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un cablaggio robusto e duraturo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

89 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex 450 P