Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1311203/100
Cod. Produttore
1311203/100
Cod. EAN
4044777252701

Informazioni di prodotto

OLFLEX 409 P 3G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 409 P con tre conduttori in rame di alta qualità, ciascuno con sezione di 1 mm². Il conduttore è costituito da fili sottili per garantire flessibilità e resistenza meccanica. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e la durabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nel trasporto della corrente.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex 409 P Comando