Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011113
Cod. Produttore
0011113
Cod. EAN
4044773006865

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: 3 conduttori
  • Sezione: 1 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: OLFLEX 191
  • Installazione: Facile
  • Sicurezza: Affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 3G1, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni superiori in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre robustezza e flessibilità. La sua struttura a tre conduttori da 1 mm facilita l'installazione e l'uso in ambienti industriali. OLFLEX 191 3G1 è ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri sistemi elettrici, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex 191