Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011113/100
Cod. Produttore
0011113/100
Cod. EAN
4044775147733

Informazioni di prodotto

OLFLEX 191 3G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 con tre conduttori di classe elevata, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità, caratterizzati da una superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità e la resistenza. Le dimensioni AWG sono studiate per assicurare una perfetta compatibilità con diversi impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti e durature nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e sicuro, mantenendo elevati standard di efficienza e durata.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex 191