Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011113/75
Cod. Produttore
0011113/75
Cod. EAN
4044774538204

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 3G1 mm²
  • Costruzione: multi-core flessibile
  • Isolamento: materiale resistente
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Protezione: affidabile e durevole
  • Facilità installazione: alta
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX 191 3G1, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una protezione affidabile e una conduzione efficiente. La sua costruzione multi-core assicura flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design che combina robustezza e versatilità, OLFLEX 191 3G1 è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex 191