Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011113/600
Cod. Produttore
0011113/600
Cod. EAN
4044774538235

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: 600 V
  • Conduttori: 3G1 mm²
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Robusta e affidabile
  • Installazione: Semplice e duratura
  • Design: Versatile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale e una conduzione affidabile. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design versatile, OLFLEX 191 3G1 si adatta facilmente a diverse esigenze, assicurando un'installazione semplice e duratura. Scegli un cavo che combina efficienza e affidabilità per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex 191