Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015703/150
Cod. Produttore
0015703/150
Cod. EAN
4044774544328

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 3G1 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Classe conduttore: specifica
  • Superficie: ottimizzata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: OLFLEX 150 CY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 CY con tre conduttori di dimensione 1 mm², realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è composto da fili di classe specifica e presenta una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

145 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

188 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex 150 Cy