Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015703/75
Cod. Produttore
0015703/75
Cod. EAN
4044774544311

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150 CY
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 3G1 mm²
  • Tipo cavo: Multipolare flessibile
  • Resistenza agenti atmosferici: Alta
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale isolamento: PVC
  • Certificazioni: CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 CY 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura resistenza agli agenti atmosferici e durevolezza nel tempo. Con un design versatile, OLFLEX 150 CY 3G1 si adatta perfettamente a diverse esigenze di installazione, rendendolo una scelta ideale per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

145 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

188 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex 150 Cy