Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015703
Cod. Produttore
0015703
Cod. EAN
4044773033489

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 3G1 mm²
  • Tipo cavo: Olflex 150 CY
  • Flessibilità: Alta
  • Temperatura max: 70°C
  • Isolamento: PVC
  • Serie: Olflex 150
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 CY 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ogni applicazione. Questo cavo è realizzato con materiali premium che assicurano resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione a tre conduttori offre una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Con OLFLEX 150 CY 3G1, puoi contare su un prodotto che unisce innovazione e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

145 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

188 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex 150 Cy