Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015203/75
Cod. Produttore
0015203/75
Cod. EAN
4044774543116

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 3 x 1 mm²
  • Tipo conduttore: rame flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -15°C a +70°C
  • Resistenza agenti esterni: alta
  • Applicazione: industriale e commerciale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione elettrica affidabile e duratura. La sua costruzione robusta assicura resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX 150 3G1 per un collegamento sicuro e performante in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex 150