Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015203/150
Cod. Produttore
0015203/150
Cod. EAN
4044774543123

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 3G1 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: superiore
  • Resistenza: ottimale
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Affidabilità: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 3G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una protezione superiore e una resistenza ottimale. La sua struttura a tre conduttori da 1 mm garantisce una trasmissione efficiente dell'energia. Grazie al design robusto, OLFLEX 150 è ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando affidabilità e sicurezza in ogni utilizzo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex 150