Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015203
Cod. Produttore
0015203
Cod. EAN
4044773036046

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Classe conduttore: flessibile
  • Applicazioni: uso meccanico e installazione
  • Garanzia: sicurezza e affidabilità
  • Durata: elevata nel tempo
  • Serie: OLFLEX 150
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con tre conduttori di sezione 1 mm², realizzati in rame di alta qualità con superficie stagnata per garantire ottima conducibilità e resistenza alla corrosione. Il conduttore è di classe flessibile, ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e facilità di installazione. Questo cavo è progettato per assicurare sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex 150