Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035720/100
Cod. Produttore
0035720/100
Cod. EAN
4044774548692

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VVC4V5-K 3G1
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Conduttori: 3G (3 conduttori + terra)
  • Materiale isolante: PVC flessibile
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Protezione: Resistente a oli e agenti chimici
  • Flessibilità: Alta
  • Serie: OLFLEX 140
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire una performance ottimale. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità, mentre il design flessibile facilita l'installazione. Disponibile in una colorazione versatile, l'OLFLEX 140 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

145 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

220 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² H05Vvc4V5-k