Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011018
Cod. Produttore
0011018
Cod. EAN
4044773007312

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F
  • Numero conduttori: 3G
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Serie: OLFLEX 140
  • Materiale: isolante resistente
  • Uso: installazioni elettriche
  • Applicazione: professionale
  • Codice merceologico: 080401
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 H05VV5-F 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, ottimizzati per applicazioni elettriche. La sua struttura a tre conduttori offre una connessione sicura e affidabile, rendendolo ideale per utilizzi professionali. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX 140 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

89 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C