Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011018/100
Cod. Produttore
0011018/100
Cod. EAN
4044774537351

Informazioni di prodotto

OLFLEX 140 H05VV5-F 3G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 H05VV5-F 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, mentre la flessibilità facilita l'installazione. Con una configurazione di tre conduttori, OLFLEX 140 è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in modo sicuro ed efficiente.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

89 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² H05Vv5-f