Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600208/100
Cod. Produttore
1600208/100
Cod. EAN
4044774649320

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05RR-F 3G1
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Materiale conduttore: Specifico trattato
  • Flessibile e resistente: meccanicamente
  • Isolamento: efficace e sicuro
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Serie: RR1600208/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05RR-F con tre conduttori di sezione 1 mm², caratterizzato da un conduttore in materiale specifico con superficie trattata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo flessibile è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e isolamento efficace, assicurando prestazioni ottimali in ambienti domestici e industriali. La struttura a tre fili permette un collegamento stabile e sicuro, adatto a diverse esigenze di distribuzione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

86 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

30,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² H05Rr-f Comando