Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600253/100
Cod. Produttore
1600253/100
Cod. EAN
4044774649665

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05RN-F 3G1
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Isolamento: Gomma resistente
  • Utilizzo: Interno ed esterno
  • Protezione: Resistente agenti atmosferici
  • Serie: RR1600253/100
  • Applicazioni: Professionali e industriali
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05RN-F 3G1, un prodotto di alta qualità progettato per garantire performance eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti sia interni che esterni. La sua struttura robusta offre una protezione efficace contro agenti atmosferici e meccanici, rendendolo perfetto per utilizzi professionali. Con il suo design versatile, il cavo H05RN-F 3G1 si adatta a diverse esigenze, assicurando sempre un collegamento sicuro e affidabile.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

78 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

30,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² H05Rn-f Comando