Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0013611/500
Cod. Produttore
0013611/500
Cod. EAN
4044774618128

Informazioni di prodotto

OLFLEX 550 P 3G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05BQ-F con tre conduttori in rame flessibile di alta qualità, ciascuno con sezione da 1 mm². La guaina esterna in gomma garantisce resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendo il cavo adatto per utilizzi in ambienti domestici e industriali. La costruzione flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, assicurando sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

74 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² H05Bq-f