Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010302/50
Cod. Produttore
0010302/50
Cod. EAN
4044774536156

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 3G16
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 100 3G16, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo un'affidabilità senza pari per le tue esigenze elettriche. La sua configurazione a tre conduttori da 16 mm rende questo cavo ideale per applicazioni che richiedono robustezza e flessibilità. Con un design pensato per resistere a condizioni difficili, l'OLFLEX CLASSIC 100 è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

728 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

18,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

274,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G16Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V