Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600122
Cod. Produttore
1600122
Cod. EAN
4044773096088

Informazioni di prodotto

H07RN-F 3G16
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07RN-F 3G16, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni sia interne che esterne. La sua robustezza e flessibilità lo rendono perfetto per l'uso in condizioni difficili, assicurando una lunga durata nel tempo. Scegli il cavo H07RN-F 3G16 per la tua prossima installazione elettrica e sperimenta la differenza nella qualità e nelle prestazioni.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

1090 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

145,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 3G16Mmâ² H07Rn-f Comando