› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 3G16Awg Olflex Chain Tm Cy Alimentazione

Cod. Rexel RR8716030S
Cod. Produttore 8716030S
Cod. EAN 4044777802098

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 3G16AWG
  • Tipo cavo: CHAIN TM CY
  • Applicazione: Catene portacavi
  • Materiale: Alta resistenza
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: OLFLEX CHAIN TM
  • Classificazione: 080401
  • Uso: Ambienti dinamici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN TM CY 16/3C, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in catene portacavi. La sua costruzione robusta e flessibile facilita l'installazione e l'utilizzo in ambienti dinamici. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX CHAIN TM CY 16/3C rappresenta una scelta affidabile per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

92 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

92 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Cavo 3G16Awg Olflex Chain Tm Cy Alimentazione