Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR8716030/100
Cod. Produttore
8716030/100
Cod. EAN
4044777802609

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 3G16 AWG
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e automazione
  • Affidabilità: Superficie ottimizzata
  • Durata: Elevata resistenza
  • Capacità trasm.: Efficienza garantita
  • Serie: OLFLEX CHAIN TM
  • Sicurezza: Installazioni protette
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Chain TM con tre conduttori di classe elevata, realizzati in materiale di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Le dimensioni AWG 16 assicurano una capacità di trasmissione efficiente, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e di automazione che richiedono resistenza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

64,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 3G16Awg Olflex Chain Tm Alimentazione