Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR8716030
Cod. Produttore
8716030
Cod. EAN
4044777801916

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN TM 16/3C
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN TM 16/3C, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sua struttura a tre conduttori garantisce una trasmissione sicura dell'energia elettrica, rendendolo ideale per l'uso in catene portacavi. Con una costruzione robusta e una performance affidabile, OLFLEX CHAIN TM 16/3C è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

64,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 3G16Awg Olflex Chain Tm Alimentazione